COTTERMAN F17W C1 Fix létrán átjárható 19 láb 8 hüvelyk H acél | AB3HPK 1TGX8

COTTERMAN F17W C1 rögzített létra, átjárható 19 láb 8 hüvelyk H acél

Tétel: AB3HPK Típus: F17W C1Kereszthivatkozás: 1TGX8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,435.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFix létra
Mászószög90 fok
KilépésElőre
befejezSzürke porszóró
Létramagasság16 láb.
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél
Lépcsők száma17
Lépések száma17
Teljes magasság19 '8 "
Teljes szélesség22 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lépcső szélessége16 "
Span42 "
Lépcsőszög90 fok
Lépés szélessége16 "
Felső lépésmagasság16 ft.
Fentről lefelé fokozat16 ft.
FutófelületHullámkarton
Mintamélység3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)599.44
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lépcsőtávolság (12 ")
    • Lépcső szélessége (16 ")
    • Walk-Thru mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellLétramagasságLépések számaTeljes magasságTeljes szélességÁr
COTTERMAN F19W C1 rögzített létra, 21 láb 8 hüvelyk H Acél | AB3HPL 1TGX9 F19W C118 láb.1921 '8 "22 "€1,291.97
ajánlatkérés
COTTERMAN F17S C1 rögzített létra 16 láb 3 hüvelykes H acél | AB3HPM 1TGY1 F17S C116 láb.1716 '3 "22 "€961.26
ajánlatkérés
COTTERMAN F19S C1 Fix létra 18 láb 3 hüvelyk H acél | AB3HPN 1TGY2 F19S C118 láb.1918 '3 "22 "€1,067.84
ajánlatkérés
COTTERMAN F9W C1 Fix létrán átjárható 11 láb 8 hüvelyk H acél | AD7JTU 4EU16 F9W C18 láb.911 '8 "22 "€680.32
ajánlatkérés
COTTERMAN F11W C1 Fix létrán átjárható 13 láb 8 hüvelyk H acél | AD7JTV 4EU17 F11W C110 láb.1113 '8 "22 "€912.48
ajánlatkérés
COTTERMAN F13W C1 Fix létrán átjárható 15 láb 8 hüvelyk H acél | AD7JTW 4EU18 F13W C112 láb.1315 '8 "22 "€1,034.12
ajánlatkérés
COTTERMAN F15W C1 Fix létrán átjárható 17 láb 8 hüvelyk H acél | AD7JTX 4EU19 F15W C114 láb.1517 '8 "22 "€1,067.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN F17W C1 rögzített létra, átjárható 19 láb 8 hüvelyk H acél
€1,435.50 /Mértékegység