Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN ML2055-BLSS-630C habarcs zárókar tanterem | AH2FTD 26JF73

CORBIN ML2055-BLSS-630C Behordókaros tanterem

Raktáron
Tétel: AH2FTD Típus: ML2055-BLSS-630CKereszthivatkozás: 26JF73

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€2,686.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
befejezUnalmas rozsdamentes acél
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
Kulcs típusaKülönböző
Keyway típusaCorbin L4
Hely típusaEgészségügy, intézményi
Lockset funkcióTanterem
Kulcsok száma2
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8"
Sztrájk típusaANSI
StílusML200 BLSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.268
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Mortise / hengeres: Mortise

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióKeyway típusaHely típusaPinsStílusÁr
CORBIN ML2010-BLSS -630 C habarcs zárókar járat | AF8GBA 26JF70 ML2010 -BLSS -630 CPassage-Intézményi, egészségügyi ellátás-Fogantyú€2,523.30
CORBIN ML2060-BLSS-630C habarcs-zár kar Adatvédelem | AF8GBB 26JF71 ML2060-BLSS-630CAdatvédelem-Intézményi, egészségügyi ellátás-Fogantyú€2,591.82
CORBIN ML2054-BLSS-630C Bevágó kar Bejárat/iroda | AF8GBC 26JF72 ML2054-BLSS-630CBejárat / IrodaL4Intézményi, egészségügyi ellátás6Fogantyú€2,708.34
CORBIN ML2057-BLSS-630C Behordózár kar Raktár | AF8GBD 26JF74 ML2057-BLSS-630CRaktárL4Intézményi, egészségügyi ellátás6Fogantyú€2,686.65
CORBIN ML2052-BLSS-630C habarcs zárókar osztálytermi behatoló | AF8GBE 26JF75 ML2052-BLSS-630CTantermi betolakodóL4Intézményi, egészségügyi ellátás6Fogantyú€2,814.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN ML2055-BLSS-630C Behordókaros tanterem
€2,686.65 /Mértékegység