Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO DD30S polcosztó 8 H x 30 hüvelyk szélesség | AE8YEX 6GJV6

METRO DD30S polcos elválasztó 8 H x 30 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE8YEX Típus: DD30SKereszthivatkozás: 6GJV6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€122.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcosztó
színekTermészetes
Mélység30 "
befejezTermészetes
Magasság8"
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységbefejezAnyagÁr
METRO MUD18-8 Polcosztó 8 H x 1 hüvelyk szélesség - 6 csomag | AE4EHX 5JNT0 MUD18-8Cserez18 "MattePolimer€229.05
METRO MUD24-8 Polcosztó 8 H x 1 hüvelyk szélesség - 6 csomag | AE4EHY 5JNT1 MUD24-8Cserez24 "MattePolimer€250.42
METRO DD18C polcosztó 8 H x 18 hüvelyk szélesség - 6 darabos csomag | AE4EJR 5JNW4 DD18CEzüst18 "krómAcél€176.28
METRO DD24C polcosztó 8 H x 24 hüvelyk szélesség - 6 csomag | AE4EJT 5JNW5 DD24CEzüst24 "krómAcél€229.55
METRO DD24K3 polcosztó, 24 hüvelyk, zöld - 6 csomag | AE4EJU 5JNW8 DD24K3Zöld24 "EpoxiAcél€319.74
METRO DD18FS Polcosztó 8 H x 1 hüvelyk szélesség - 6 csomag | AE4EKA 5JNX8 DD18FSTermészetes18 "TermészetesRozsdamentes acél€524.09
METRO DD18S polcosztó 8 x 18 hüvelyk szélesség | AE8YEV 6GJV4 DD18STermészetes18 "TermészetesRozsdamentes acél€82.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO DD30S polcos elválasztó 8 H x 30 hüvelyk szélesség
€122.92 /Mértékegység