Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN ML2060-BLSS-630C habarcs-zár kar Adatvédelem | AF8GBB 26JF71

CORBIN ML2060-BLSS-630C bevésőzár kar Adatvédelem

Raktáron
Tétel: AF8GBB Típus: ML2060-BLSS-630CKereszthivatkozás: 26JF71
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
€2,591.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialNehéz nyomtávú acél
A ház mérete5-7 / 8 "H x 15/16" W x 4 "D
befejezUnalmas rozsdamentes acél
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióAdatvédelem
Fokozat1
Hely típusaIntézményi, egészségügyi ellátás
Pins0
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8"
Sztrájk típusaANSI
StílusFogantyú
Trim stílusBLSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8301406030

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióKeyway típusaHely típusaPinsStílusÁr
CORBIN ML2010-BLSS -630 C habarcs zárókar járat | AF8GBA 26JF70 ML2010 -BLSS -630 CPassage-Intézményi, egészségügyi ellátás-Fogantyú€2,523.30
CORBIN ML2054-BLSS-630C Bevágó kar Bejárat/iroda | AF8GBC 26JF72 ML2054-BLSS-630CBejárat / IrodaL4Intézményi, egészségügyi ellátás6Fogantyú€2,708.34
CORBIN ML2057-BLSS-630C Behordózár kar Raktár | AF8GBD 26JF74 ML2057-BLSS-630CRaktárL4Intézményi, egészségügyi ellátás6Fogantyú€2,686.65
CORBIN ML2052-BLSS-630C habarcs zárókar osztálytermi behatoló | AF8GBE 26JF75 ML2052-BLSS-630CTantermi betolakodóL4Intézményi, egészségügyi ellátás6Fogantyú€2,814.57
CORBIN ML2055-BLSS-630C habarcs zárókar tanterem | AH2FTD 26JF73 ML2055-BLSS-630C-Corbin L4Egészségügy, intézményi-ML200 BLSS€2,686.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN ML2060-BLSS-630C bevésőzár kar Adatvédelem
€2,591.82 /Mértékegység