CONTROL DEVICES TRV38-0AJ Thermal Release Valve For Pressure Washe, TRV38-0AJ | CR2LWE 36Z972

CDI CONTROL DEVICES TRV38-0AJ Thermal Release Valve For Pressure Washe, TRV38-0AJ

Raktáron
Item: CR2LWE Model: TRV38-0AJKereszthivatkozás: 36Z972

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€26.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CONTROL DEVICES P25VB-F Venting Pilot Valve, 1/4 Inch Inlet Size, 1/8 Inch Outlet Size, 1/4 Inch Exhaust Size | CR2LUL 3ETU8 P25VB-FVezérlőszelep€85.68
CONTROL DEVICES LGM40-0401CBA1 Unloader Valve Mark 4, 1/2 Inch Outlet Size, 3/8 Inch Exhaust Size, 40 cfm Max Air Flow | CR2LUW 38A077 LGM40-0401CBA1Tehermentesítő szelep€244.54
CONTROL DEVICES LGM20AM-T Continous Run Unloader, Lgm20Am-T | CR2LUX 38A076 LGM20AM-TKirakó€235.28
CONTROL DEVICES LGM20AA-N Unloader Valve Mark Ii, LengthM20AA-N | CR2LUY 38A075 LGM20AA-NKirakó€235.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES TRV38-0AJ Thermal Release Valve For Pressure Washe, TRV38-0AJ
€26.79 /Mértékegység