VEZÉRLŐESZKÖZÖK NVR30-0A008 Vákuumos nyomáscsökkentő szelep, vákuum, 8 hüvelyk magasságig előre beállított határérték, 3 hüvelykes méret NPT bemeneti méret | CR2LVV 803HG0

CDI CONTROL DEVICES NVR30-0A008 Vacuum Relief Valve, Vacuum, 8 Inch Heightg Preset Limit, 3 Inch Size NPT Inlet Size

Raktáron
Cikkszám: CR2LVV Modell: NVR30-0A008Kereszthivatkozás: 803HG0

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€984.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuummentesítő szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VEZÉRLŐESZKÖZÖK NVR30-0A015 Vákuumos nyomáscsökkentő szelep, vákuum, 15 hüvelykes magasság, előre beállított határérték, 3 hüvelykes méret NPT bemeneti méret | CR2LVR 803HG2 NVR30-0A015€984.52
VEZÉRLŐESZKÖZÖK NVR30-0A016 Vákuumos nyomáscsökkentő szelep, vákuum, 16 hüvelykes magasság, előre beállított határérték, 3 hüvelykes méret NPT bemeneti méret | CR2LVT 803HG3 NVR30-0A016€984.52
VEZÉRLŐESZKÖZÖK NVR25-0A015 Vákuumos nyomáscsökkentő szelep, vákuum, 5 hüvelykes magasságg előre beállított határérték, 2 1/2 hüvelykes méret NPT bemeneti méret | CR2LVU 803HF9 NVR25-0A015€779.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES NVR30-0A008 Vacuum Relief Valve, Vacuum, 8 Inch Heightg Preset Limit, 3 Inch Size NPT Inlet Size
€984.52 /Mértékegység