CONTROL DEVICES NVR25-0A015 Vacuum Relief Valve, Vacuum, 5 Inch Heightg Preset Limit, 2 1/2 Inch Size NPT Inlet Size | CR2LVU 803HF9

CDI CONTROL DEVICES NVR25-0A015 Vacuum Relief Valve, Vacuum, 5 Inch Heightg Preset Limit, 2 1/2 Inch Size NPT Inlet Size

Raktáron
Tétel: CR2LVU Modell: NVR25-0A015Kereszthivatkozás: 803HF9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€779.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuummentesítő szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONTROL DEVICES NVR30-0A015 Vacuum Relief Valve, Vacuum, 15 Inch Heightg Preset Limit, 3 Inch Size NPT Inlet Size | CR2LVR 803HG2 NVR30-0A015€984.52
CONTROL DEVICES NVR30-0A016 Vacuum Relief Valve, Vacuum, 16 Inch Heightg Preset Limit, 3 Inch Size NPT Inlet Size | CR2LVT 803HG3 NVR30-0A016€984.52
CONTROL DEVICES NVR30-0A008 Vacuum Relief Valve, Vacuum, 8 Inch Heightg Preset Limit, 3 Inch Size NPT Inlet Size | CR2LVV 803HG0 NVR30-0A008€984.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES NVR25-0A015 Vacuum Relief Valve, Vacuum, 5 Inch Heightg Preset Limit, 2 1/2 Inch Size NPT Inlet Size
€779.52 /Mértékegység