CONTINENTAL PTH075-50CE-G Petroleum Transfer Hose, 3/4 Inch Heightose Inside Dia, 150 psi, 29.00 Inch Heightg | CR2KUD 55CE82

CONTINENTAL PTH075-50CE-G Ásványolaj-továbbító tömlő, 3/4 hüvelykes magas belső átmérő, 150 psi, 29.00 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: CR2KUD Modell: PTH075-50CE-GKereszthivatkozás: 55CE82

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,183.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONTINENTAL PTX150-10-G ömlesztett olajtömlő, 1 1/2 hüvelykes belső átmérő, 250 PSI, 29.00 hüvelyk Hg, 10 láb hosszúság | CR2HZV 55AW46 PTX150-10-G€380.44
CONTINENTAL PTX150-15-G ömlesztett olajtömlő, 1 1/2 hüvelykes belső átmérő, 250 PSI, 29.00 hüvelyk Hg, 15 láb hosszúság | CR2HZW 55AW47 PTX150-15-G€569.66
CONTINENTAL PTX150-25-G ömlesztett olajtömlő, 1 1/2 hüvelykes belső átmérő, 250 PSI, 29.00 hüvelyk Hg, 25 láb hosszúság | CR2HZX 55AW48 PTX150-25-G€948.16
CONTINENTAL PTX150-50-G ömlesztett kőolajtömlő, 1 1/2 hüvelykes belső átmérő, 250 PSI, 29.00 hüvelyk Hg, 50 láb hosszúság | CR2HZY 55AW49 PTX150-50-G€1,892.34
CONTINENTAL PTX100-10-G ömlesztett kőolajtömlő, 1 hüvelykes tömlő belső átmérője, 250 PSI, 29.00 hüvelyk Hg, 10 láb tömlőhossz | CR2HZZ 55AW42 PTX100-10-G€349.27
CONTINENTAL PTX100-15-G ömlesztett olajtömlő, 1 hüvelykes tömlő belső átmérője, 250 PSI, 29.00 hüvelyk Hg, 15 láb tömlőhossz | CR2JAA 55AW43 PTX100-15-G€523.92
CONTINENTAL PTX100-25-G ömlesztett olajtömlő, 1 hüvelykes tömlő belső átmérője, 250 PSI, 29.00 hüvelyk Hg, 25 láb tömlőhossz | CR2JAB 55AW44 PTX100-25-G€869.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL PTH075-50CE-G Ásványolaj-továbbító tömlő, 3/4 hüvelykes magas belső átmérő, 150 psi, 29.00 hüvelyk magasság
€1,183.13 /Mértékegység