Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER TCSP-H-5565-B Fojtószelep-vezérlés Honda motor 5.5-6.5 LE | AA4MAU 12U303

CONRADER TCSP-H-5565-B fojtószelep-vezérlés Honda motor 5.5-6.5 LE

Raktáron
Tétel: AA4MAU Modell: TCSP-H-5565-BKereszthivatkozás: 12U303
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
€38.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégitársaság fojtószelep vezérlése
(M) NPT-méret (hüvelyk)1/4
Kábel anyagRozsdamentes acél
Henger anyagaSárgaréz
görcsrohamokA Honda motorjai 5-1 / 2 - 6-1 / 2 LE
Min. nyomás40 PSI
O-RingViton
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaKábel anyaggörcsrohamokTételÁr
CONRADER TCSP-H-0809-B Fojtószelep-vezérlés Honda motor 8-9 LE | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Rozsdamentes acélA Honda motorja 8–9 LELégitársaság fojtószelep vezérlése€50.00
CONRADER TCSP-H-1113-B Fojtószelep-vezérlés Honda motor 11-13 LE | AA4MAW 12U305 TCSP-H-1113-B-Rozsdamentes acélA Honda motorja 11–13 LELégitársaság fojtószelep vezérlése€49.59
CONRADER TCSA-5565S-SC Fojtószelep vezérlés Gázmotorral hajtott 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Töltött NylonHonda GX160Fojtószelep vezérlés€26.77
CONRADER TCXLPW-24 Fojtószelep vezérlés Gázmotorral hajtott 100 Psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€59.01
CONRADER TCXLPW-36 Fojtószelep-szabályozó gázmotor hajtott 100 Psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€62.85
CONRADER TCXLPW-48 fojtószelep vezérlésű gázmotoros hajtás 100 Psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€65.44
CONRADER TCXLPW-54 Fojtószelep-szabályozó gázmotor hajtott 100 Psi | AF8PZZ 29FK79 TCXLPW-5454 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€63.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER TCSP-H-5565-B fojtószelep-vezérlés Honda motor 5.5-6.5 LE
€38.87 /Mértékegység