Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER TCSP-H-1113-B Fojtószelep-vezérlés Honda motor 11-13 LE | AA4MAW 12U305

CONRADER TCSP-H-1113-B fojtószelep-vezérlés Honda motor 11-13 LE

Raktáron
Tétel: AA4MAW Modell: TCSP-H-1113-BKereszthivatkozás: 12U305
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
€49.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégitársaság fojtószelep vezérlése
(M) NPT-méret (hüvelyk)1/4
Kábel anyagRozsdamentes acél
Henger anyagaSárgaréz
görcsrohamokA Honda motorja 11–13 LE
Min. nyomás40 PSI
O-RingViton
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termék részletek:

A Conrader TCSP-H-1113-B fojtószelep-szabályzót minden típusú tehermentesítő vezérlővel és vezérlőszeleppel használják a motor visszafojtására alapjáratra, amikor a kompresszor tehermentesül. Ideális az autóiparban és a repülőgépiparban.

Jellemzők:

  • Rozsdamentes acélból készült kábellel és rugóval rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Ez a folyamatos működésű fojtószelep-vezérlő egység kompressziós csöves MNPT bemeneti csatlakozással rendelkezik a fokozott teljesítmény érdekében.
  • A szivárgásmentes működés érdekében sárgaréz hengerrel van felszerelve.
  • Ez a fojtószelep-szabályozó molibdénnel töltött nejlonházzal rendelkezik a fokozott szívósság és az alacsony hőtágulás érdekében.
  • Ezenkívül Viton O-gyűrűvel rendelkezik, amely védelmet nyújt az üzemanyagokkal, savakkal és klórozott szénhidrogénekkel szemben.

Kompatibilis tartozékok:

  • Conrader 0751 Kábelbilincs: Ez a kábelbilincs a fojtószelep motorhoz való rögzítésére szolgál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Conrader TCSP-H-1113-B fojtószelep-vezérlés üzemi nyomástartománya?

A. 40-500 psi.

K. Hol használják ezt a Conrader TCSP-H-1113-B fojtószelep-szabályozót?

V. Ez a gázmotoros fojtószelep 11-13 LE-s Honda motorokhoz illeszkedik az optimális teljesítmény érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaKábel anyaggörcsrohamokTételÁr
CONRADER TCSP-H-5565-B Fojtószelep-vezérlés Honda motor 5.5-6.5 LE | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-B-Rozsdamentes acélA Honda motorjai 5-1 / 2 - 6-1 / 2 LELégitársaság fojtószelep vezérlése€38.87
CONRADER TCSP-H-0809-B Fojtószelep-vezérlés Honda motor 8-9 LE | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Rozsdamentes acélA Honda motorja 8–9 LELégitársaság fojtószelep vezérlése€50.00
CONRADER TCSA-5565S-SC Fojtószelep vezérlés Gázmotorral hajtott 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Töltött NylonHonda GX160Fojtószelep vezérlés€26.77
CONRADER TCXLPW-24 Fojtószelep vezérlés Gázmotorral hajtott 100 Psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€59.01
CONRADER TCXLPW-36 Fojtószelep-szabályozó gázmotor hajtott 100 Psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€62.85
CONRADER TCXLPW-48 fojtószelep vezérlésű gázmotoros hajtás 100 Psi | AF8PZY 29FK78 TCXLPW-4848 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€65.44
CONRADER TCXLPW-54 Fojtószelep-szabályozó gázmotor hajtott 100 Psi | AF8PZZ 29FK79 TCXLPW-5454 "Töltött Nylon-Fojtószelep vezérlés€63.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER TCSP-H-1113-B fojtószelep-vezérlés Honda motor 11-13 LE
€49.59 /Mértékegység