VESTIL TEGC-24-42-2 hármas könyökvédő támasztékkal, 28 x 28 x 42 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8AFJ Modell: TEGC-24-42-2Kereszthivatkozás: 3JJE2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€635.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHármas könyökvédő
Melléklet típusaCsavaroz
Az alaplemez méretei4 "x 4"
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.). 4375 "
színekSárga
Mélység28 "
Könyökszög90 fok
Őrség mélysége24 "
Védő hossz24 "
Magasság42 "
Hossz28 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.7 / 16 "
Szerelő furat mérete0.4375 "
Szerelőlap hossza4"
Szerelőlap vastagsága3 / 16 "
Szerelőlap szélessége4"
Csavarlyukak száma12
A rögzítő furatok száma12
Csomag mérete1
Cső átmérő1 5 / 8 "
Lemezvastagság3 / 16 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
VESTIL TEGC-24-24-2 hármas könyökvédő támasztékkal, 28 x 28 x 24 hüvelykes méret | AG8AFG TEGC-24-24-228 "24 "28 "€504.81
VESTIL TEGC-24-36-2 hármas könyökvédő támasztékkal, 28 x 28 x 36 hüvelykes méret | AG8AFH TEGC-24-36-228 "36 "28 "€554.18
VESTIL TEGC-30-24-2 hármas könyökvédő támasztékkal, 34 x 34 x 24 hüvelykes méret | AG8AFK TEGC-30-24-234 "24 "34 "€565.32
VESTIL TEGC-30-36-2 hármas könyökvédő támasztékkal, 34 x 34 x 36 hüvelykes méret | AG8AFL 3JJE6 TEGC-30-36-234 "36 "34 "€626.99
VESTIL TEGC-30-42-2 hármas könyökvédő támasztékkal, 34 x 34 x 42 hüvelykes méret | AG8AFM TEGC-30-42-234 "42 "34 "€627.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TEGC-24-42-2 hármas könyökvédő támasztékkal, 28 x 28 x 42 hüvelykes méret
€635.63 /Mértékegység