Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER SRV187-100 nyomáscsökkentő szelep 100 psi | AD4FPL 41H788

CONRADER SRV187-100 Nyomáscsökkentő szelep 100 Psi

Raktáron
Tétel: AD4FPL Modell: SRV187-100Kereszthivatkozás: 41H788
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
€10.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
(F) NPT kimenet3/16 hüvelyk
(M) NPT bemenet1/4 hüvelyk
test anyagaSárgaréz
Max. Hőmérséklet400 F
Előre beállított beállítás (PSI)100
Névleges CFM @ beállított nyomás51
Sealszilikon
ÜlésSárgaréz
TavaszRozsdamentes acél
Szelep típusaPuha ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER SRV187-60 nyomáscsökkentő szelep 60 Psi | AD4FPJ 41H786 SRV187-60€10.27
CONRADER SRV187-75 nyomáscsökkentő szelep 75 psi | AD4FPK 41H787 SRV187-75€10.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER SRV187-100 Nyomáscsökkentő szelep 100 Psi
€10.27 /Mértékegység