Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER SRH375-1/2-SS-300 biztonsági szelep keményülés 1/2 hüvelykes 300 Psi rozsdamentes acél | AA7GHW 15X860

CONRADER SRH375-1/2-SS-300 biztonsági szelep keményülés 1/2 hüvelykes 300 Psi rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA7GHW Modell: SRH375-1/2-SS-300Kereszthivatkozás: 15X860

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€185.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbiztonsági szelep
(M) NPT bemenet1/2 hüvelyk
LabdaAcél
test anyagaRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet400 F
Előre beállított beállítás (PSI)300
Névleges CFM @ beállított nyomás575
SealAcél
Tavasz17-7 SS
Szelep típusaKemény ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER SRH250-SS-050 biztonsági szelep keményülés 1/4 hüvelykes 50 Psi rozsdamentes acél | AA7GGW 15X837 SRH250-SS-050€129.70
CONRADER SRH250-SS-060 biztonsági szelep keményülés 1/4 hüvelykes 60 Psi rozsdamentes acél | AA7GGX 15X838 SRH250-SS-060€129.70
CONRADER SRH250-SS-075 biztonsági szelep keményülés 1/4 hüvelykes 75 Psi rozsdamentes acél | AA7GGY 15X839 SRH250-SS-075€129.70
CONRADER SRH250-SS-100 biztonsági szelep keményülés 1/4 hüvelykes 100 Psi rozsdamentes acél | AA7GGZ 15X840 SRH250-SS-100€129.70
CONRADER SRH250-SS-125 biztonsági szelep keményülés 1/4 hüvelykes 125 Psi rozsdamentes acél | AA7GHA 15X841 SRH250-SS-125€129.70
CONRADER SRH250-SS-150 biztonsági szelep keményülés 1/4 hüvelykes 150 Psi rozsdamentes acél | AA7GHB 15X842 SRH250-SS-150€129.70
CONRADER SRH250-SS-175 biztonsági szelep keményülés 1/4 hüvelykes 175 Psi rozsdamentes acél | AA7GHC 15X843 SRH250-SS-175€123.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER SRH375-1/2-SS-300 biztonsági szelep keményülés 1/2 hüvelykes 300 Psi rozsdamentes acél
€185.29 /Mértékegység