Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 11508750 csavargép fúrószár 7/8 hüvelyk. 22.23 mm | AH9QZN 41AE10

CJT KOOLCARB 11508750 Csavargép fúrószár 7/8 hüvelyk. 22.23 mm

Raktáron
Cikkszám: AH9QZN Típus: 11508750Kereszthivatkozás: 41AE10

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€187.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.8750
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete7 / 8 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza3.5 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
AnyagKeményfém-hegy
Teljes hossz5.5 "
Pont szöge135 fok
Pont típusa4 Facet Split
Shank Dia.7 / 8 "
Méreteket tartalmaz7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)2.22
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
CJT KOOLCARB 11501250 Csavaros gépi fúrófej 1 / 8in. 3.18 mm | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Töredékes hüvelyk22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€27.35
CJT KOOLCARB 11501378 Csavaros gépi fúrófej 3.50 mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378Metric1"52mm3.50mm3.50mm€40.44
CJT KOOLCARB 11501406 Csavaros gépfúró 9 / 64in. 3.57 mm | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Töredékes hüvelyk1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€40.75
CJT KOOLCARB 11501562 Csavaros gépi fúrófej 5 / 32in. 3.97 mm | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Töredékes hüvelyk1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€30.70
CJT KOOLCARB 11501575 Csavaros fúrófej 4.00 mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575Metric1"52mm4.00mm4.00mm€34.34
CJT KOOLCARB 11501719 Csavaros gépfúró 11 / 64in. 4.37 mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Töredékes hüvelyk1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€34.90
CJT KOOLCARB 11501875 Csavaros gépfúró 3 / 16in. 4.76 mm | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Töredékes hüvelyk1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€29.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 11508750 Csavargép fúrószár 7/8 hüvelyk. 22.23 mm
€187.32 /Mértékegység