CONRADER RCL-HU 135-150 tehermentesítő vezérlőszelep 135-150 Psi | AD4FNY 41H776

CONRADER RCL-HU 135-150 tehermentesítő vezérlőszelep 135-150 Psi

Tétel: AD4FNY Modell: RCL-HU 135-150Kereszthivatkozás: 41H776

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakodószelep
(F) NPT kimenet1/4 hüvelyk
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Beömlőnyílás3 / 8 "
Gomb anyagaSárgaréz
Max. Működési hőmérséklet350 F
Max. Hőmérséklet350 F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
NPT bemenet1 / 8 "
O-RingViton
Kivezetés1 / 4 "
Teljes mélység1.5 "
Teljes magasság4.25 "
Teljes hossz4.25 "
nyomás tartomány135-150 PSI
ülésekSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Előre beállított tartomány (PSI) (135-150)

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásMax. Munkahelyi nyomásKivezetésTeljes mélységTeljes magasságTeljes hossznyomás tartományÁr
CONRADER RCB-HU 115-130 tehermentesítő vezérlőszelep 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€43.87
CONRADER RCB-HU 135-150 tehermentesítő vezérlőszelep 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€43.87
CONRADER RCB-HU 160-175 tehermentesítő vezérlőszelep 160-175 Psi | AD4FNW 41H774 RCB-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI€43.87
CONRADER RCL-HU 115-130 tehermentesítő vezérlőszelep 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
ajánlatkérés
CONRADER RCL-HU 160-175 tehermentesítő vezérlőszelep 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER RCL-HU 135-150 tehermentesítő vezérlőszelep 135-150 Psi