Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER RCB-HU 160-175 tehermentesítő vezérlőszelep 160-175 Psi | AD4FNW 41H774

CONRADER RCB-HU 160-175 tehermentesítő vezérlőszelep 160-175 Psi

Raktáron
Tétel: AD4FNW Modell: RCB-HU 160-175Kereszthivatkozás: 41H774

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€43.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakodószelep
(F) NPT kimenet1/4 hüvelyk
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Beömlőnyílás1 / 4 "
Gomb anyagaSárgaréz
Max. Működési hőmérséklet350 F
Max. Hőmérséklet350 F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
NPT bemenet1 / 8 "
O-RingViton
Kivezetés1 / 8 "
Teljes mélység15 / 16 "
Teljes magasság3.5 "
Teljes hossz3.5 "
nyomás tartomány160-175 PSI
ülésekSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termék részletek:

A Conrader RCB-HU 160-175 tehermentesítő vezérlőszelep pneumatikus (levegő) jelet használ egy másik csatlakoztatott eszköz, például fojtószelep-szabályozás működtetésére, amely lelassítja és felgyorsítja a motort sűrített levegős rendszerekben. Használható továbbá egy kifúvó szelep nyitására/zárására, hogy levegőt engedjen ki a légkörbe, vagy szívószelepeket működtethessen a csatlakoztatott kompresszorfejben. Ez a leeresztő vezérlőszelep ideális a készülék teljesítményének szabályozására a szívószelep leeresztő mechanizmusának vagy a kompresszor kifúvó mechanizmusának működtetésével, amikor a sűrített levegő mennyisége nagyobb, mint az igény.

Jellemzők:

  • A Conrader RCB-HU 160-175 leeresztő vezérlőszelep sárgaréz testtel rendelkezik, rozsdamentes acél vezérlőszelepgolyóval a korrózióállóság érdekében.
  • Ennek a szelepnek a maximális beállítása a tehermentesítő nyomásra (kikapcsolás), míg a minimális beállítás a terhelési nyomásra (kikapcsolásra) vonatkozik.
  • Két beállító csavarral és két ellenanyával rendelkezik a terhelési és ürítési nyomás beállításához.
  • Ennek a vezérlőszelepnek a nyomása 160 és 175 psi között állítható.
  • Cserélhető bemeneti szűrővel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását a csatlakoztatott készülékekbe.
  • Ez a szelep -15 és 400 fok közötti hőmérsékleten működik.
  • 1/4 hüvelykes FNPT bemenettel és 1/8 hüvelykes FNPT kimenettel rendelkezik.

Kompatibilis tartozékok:

  • Kettős vezérlési reteszelés: Ennek a kirakodó vezérlőszelepnek a kézi kézi kirakodó karja helyettesíthető ezekkel a kettős vezérlésű reteszelőkkel az indítás/leállítás és az elektromos motorkompresszorok folyamatos működése közötti váltáshoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire használható a Conrader RCB-HU 160-175 leeresztő vezérlőszelep?

A.

  • Fojtószelepek a motor fordulatszámának szabályozásához.
  • Leeresztő szelepek a kompresszor szabályozásához.
  • Leeresztő szelepek a kondenzvíz eltávolításához a rendszerekből.
  • Normál esetben nyissa / zárja a szelepeket.
  • Tolószelepek.

K. Milyen különböző beállítások érhetők el ebben a Conrader RCB-HU 160-175 tehermentesítő vezérlőszelepben?

A.

  • A beállított ürítési nyomás arra a pontra vonatkozik, ahol a szelep működteti a bemeneti tehermentesítőket vagy a kiömlő mechanizmust, hogy a kompresszort a légkörbe engedje.
  • A beállított terhelési nyomás arra a pontra vonatkozik, amelynél a tehermentesítő vezérlőszelep működteti a kompresszort, hogy újraindítsa a sűrített levegő előállítását.
  • A különbség a terhelési és ürítési nyomás közötti nyomástartományra vonatkozik.

K. Hogyan kell beállítani ezt a Conrader RCB-HU 160-175 tehermentesítő vezérlőszelepet?

A.

  • A differenciálmű beállító csavarja és a biztosítóanya a nyomásbeállító csavar és a biztosítóanya alatt található. A felhasználóknak emlékezniük kell a helyükre a beállítás előtt.
  • Engedje le a rendszer levegőjét a rendszerből, és ellenőrizze a biztonsági berendezést. Lazítsa meg teljesen a differenciál- és a nyomásbeállító ellenanyákat, majd óvatosan forgassa el a differenciálmű csavarját az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.
  • Távolítsa el a nyomásbeállító csavart a szelepházból, majd helyezze vissza két teljes fordulattal.
  • Indítsa újra a kompresszort, majd növelje a nyomást a kívánt terhelési nyomás eléréséhez. Kapcsolja ki a kompresszort.
  • Csavarja le a differenciálmű csavarját az óramutató járásával ellentétes fordulat 1/3-ával, hogy lehetővé tegye a kirakóberendezések normál működés közbeni működtetését. Húzza meg a differenciálmű biztosítóanyáját.
  • A kívánt terhelési nyomás elérése után lassan forgassa el a nyomásbeállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba. A szelep elforgatása közben figyelje, hogy a szelep betöltődik-e. Kiszívja a levegőt a szelepház tetejéről, és sziszegő hangot ad ki. Miután a levegő sziszegő hangot ad ki a szeleptest tetejéről, húzza meg a nyomásbeállító ellenanyát.

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásMax. Munkahelyi nyomásKivezetésTeljes mélységTeljes magasságTeljes hossznyomás tartományÁr
CONRADER RCB-HU 115-130 tehermentesítő vezérlőszelep 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€43.87
CONRADER RCB-HU 135-150 tehermentesítő vezérlőszelep 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€43.87
CONRADER RCL-HU 115-130 tehermentesítő vezérlőszelep 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
ajánlatkérés
CONRADER RCL-HU 135-150 tehermentesítő vezérlőszelep 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
ajánlatkérés
CONRADER RCL-HU 160-175 tehermentesítő vezérlőszelep 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER RCB-HU 160-175 tehermentesítő vezérlőszelep 160-175 Psi
€43.87 /Mértékegység