A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 4900 , ANSI vágott gramm: 761 , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Bevonatfedés: 3/4 merítés , Bevonatolás: Homokos , Bevonatanyag: nitril , Szín: Kék, szürke , Mandzsetta: Biztonság , Vágás: Gunn , Ujj anyaga: Nagy teljesítményű szálak, nitril , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Csuklóbetét anyaga: Egyik sem , Bélés anyaga: HPPE , Pálma anyaga: nitril , Szúrásálló: Igen , Varrásanyag: Poliészter , hüvelykujj stílusa: Tele
11-948 Hyflex rendkívül tartós ipari kesztyű
Az Ansell HyFlex 11-948 sorozatú ipari kesztyűk alkalmasak autóipari, fémgyártási és nehézgépek kezelésére. Hasznosak az építőiparban, a feldolgozóiparban és a fémmegmunkálásban is.
Jellemzők
- Az Ansell HyFlex 11-948 sorozatú ipari kesztyűk poliuretán (PU) és nitril bevonattal rendelkeznek az olaj és zsír elleni védelem érdekében.
- A FORTIX technológiát alkalmazzák a kiváló kopásállóság érdekében az ANSI és az EN 4-es szintű szabványok szerint.
- Ezek a munkakesztyűk kiszélesedő biztonsági mandzsettákkal rendelkeznek, amelyek további védelmet nyújtanak a csukló számára.
- Üvegszálból, poliamidból és poliészterből álló bélést tartalmaznak, amely INTERCEPT vágásálló technológiával van átitatva az ANSI A2 / EN ISO B-szintű vágások és szakadások elleni védelem érdekében.