Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER NLG-1-M145-175 tehermentesítő visszacsapó szelep 145-175 psi tartomány | AA7GMM 15X945

CONRADER NLG-1-M145-175 tehermentesítő visszacsapó szelep 145-175 psi tartomány

Raktáron
Tétel: AA7GMM Modell: NLG-1-M145-175Kereszthivatkozás: 15X945

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€461.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA tehermentesítő szelep
Hex méret3 / 4 "
Beömlőnyílás3 / 4 "
Hossz5.5 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet500 F
Kivezetés3 / 4 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típus145-175 nyomástartomány

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.43
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481909060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány szabad levegő (CFM) (60)
    • Poppet (15% üveggel töltött)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
CONRADER NLG-1-M95-125 tehermentesítő visszacsapó szelep 95-125 Psi tartomány | AA7GML 15X944 NLG-1-M95-12595-125 nyomástartomány€461.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER NLG-1-M145-175 tehermentesítő visszacsapó szelep 145-175 psi tartomány
€461.94 /Mértékegység