EDWARDS SIGNALING LED jelzőfények


Szűrő
Burkolat: NEMA4X , Felvillanások percenként: 65 , Lámpa élettartama: 148,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Lencse anyaga: Polikarbonát , Értékelés: IP66, NEMA 4X , Hangszint: 85 dB @ 10 láb
StílusModellFelszerelésszínekÁramlatMűködési hőmérséklet.ÁramforrásFeszültségÁtmérőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
57PLEDMM24AD
---------
ajánlatkérés
B
57PLEDMR120A
-----120 V AC 50/60 Hz---
ajánlatkérés
C
57PLEDMB120A
-Kék-------
ajánlatkérés
B
57PLEDMR24AD
-----12VDC/24VAC 50/60 Hz-en---
ajánlatkérés
D
57PLEDMA120A
-Borostyán-------
ajánlatkérés
D
57PLEDMA24AD
-Borostyán-------
ajánlatkérés
E
57PLEDMG24AD
-Zöld-------
ajánlatkérés
A
57PLEDMW120A
---------
ajánlatkérés
E
57PLEDMG120A
-Zöld-------
ajánlatkérés
C
57PLEDMB24AD
-Kék-------
ajánlatkérés
F
107XBRCMB24D
-----24 VDC---
ajánlatkérés
A
57PLEDMM120A
---------
ajánlatkérés
A
57PLEDMW24AD
---------
ajánlatkérés
G
51XBRFR120A
Öblítés, panel, fal-0.175 A-31-160 F fok-120 VAC6"7.375 "€692.18
H
51XBRFW120A
Öblítés, panel, fal-0.175 A-31-160 F fok-120 VAC6"7.375 "€603.77
I
51XBRFB120A
Öblítés, panel, fal-0.175 A-31-160 F fok-120 VAC6"7.375 "€576.46
J
51XBRFA24D
Öblítés, panel, fal-0.275 A-31-160 F fok-24 VDC6"7.375 "€588.77
I
51XBRFB24D
Öblítés, panel, fal-0.275 A-31-160 F fok-24 VDC6"7.375 "€582.49
K
51XBRFG24D
Öblítés, panel, fal-0.275 A-31-160 F fok-24 VDC6"7.375 "€589.31
G
51XBRFR24D
Öblítés, panel, fal-0.275 A-31-160 F fok-24 VDC6"7.375 "€567.09
H
51XBRFW24D
Öblítés, panel, fal-0.275 A-31-160 F fok-24 VDC6"7.375 "€590.08
J
51XBRFA120A
Öblítés, panel, fal-0.175 A-31-160 F fok-120 VAC6"7.375 "€580.02
K
51XBRFG120A
Öblítés, panel, fal-0.175 A-31-160 F fok-120 VAC6"7.375 "€590.13
E
57PLEDMG24ADB
Felület vagy vezetékZöld0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,204.43
D
57PLEDMA24ADB
Felület vagy vezetékBorostyán0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,209.40
C
57PLEDMB24ADB
Felület vagy vezetékKék0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,196.48
D
57PLEDMA120AB
Felület vagy vezetékBorostyán0.250A-31-150.8 F fok120 VAC-6.5 "8"€1,161.95
A
57PLEDMW24ADB
Felület vagy vezetékfehér0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,155.03
B
57PLEDMR24ADB
Felület vagy vezetékPiros0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,109.53
A
57PLEDMM24ADB
Felület vagy vezetékBíborvörös0.700A AC, 0.550A DC-31-150.8 F fok24 VAC/DC-6.5 "8"€1,204.43
A
57PLEDMW120AB
Felület vagy vezetékfehér0.250A-31-150.8 F fok120 VAC-6.5 "8"€1,204.43
B
57PLEDMR120AB
Felület vagy vezetékPiros0.250A-31-150.8 F fok120 VAC-6.5 "8"€1,180.98
A
57PLEDMM120AB
Felület vagy vezetékBíborvörös0.250A-31-150.8 F fok120 VAC-6.5 "8"€1,196.95
E
57PLEDMG120AB
Felület vagy vezetékZöld0.250A-31-150.8 F fok120 VAC-6.5 "8"€1,215.47
C
57PLEDMB120AB
Felület vagy vezetékKék0.250A-31-150.8 F fok120 VAC-6.5 "8"€1,167.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?