Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER CLB1 soros szelep ürítővel, 1 hüvelykes bemenettel | AA4MAX 12U306 / 0239

CONRADER CLB1 szelep soros kiürítővel, 1 hüvelykes bemenettel

Raktáron
Tétel: AA4MAX Modell: CLB1Kereszthivatkozás: 12U306 / 0239
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
€80.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Repedési nyomás1 psi
Hex méret1.5 "
Beömlőnyílás1. (F) NPT
Hossz4"
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás500 psi
Max. Hőmérséklet450 F
FelszerelésVízszintes vagy függőleges
Kivezetés1. (F) NPT
SealSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Koppintson a Méret elemre1"
típusSorban a kirakodó porttal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481301010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány szabad levegő (CFM) (60)
    • Poppet (15" üveggel töltött PTFE)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBemeneti méretTételKimeneti méretÁr
CONRADER CLB112 soros visszacsapó szelep, 1-1/2 hüvelykes bemeneti FNPT, 1-1/2 hüvelykes kimeneti FNPT, 60 SCFM | CE7YXC 2695 CLB11260 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line visszacsapó szelep1-1 / 2 "FNPT€204.85
ajánlatkérés
CONRADER CLB112-HF soros visszacsapó szelep, 1-1/2 hüvelykes bemeneti FNPT, 1-1/2 hüvelykes kimeneti FNPT, 90 SCFM | CE7YXD 6458 CLB112-HF90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line visszacsapó szelep1-1 / 2 "FNPT€273.02
ajánlatkérés
CONRADER CLB12 visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes FNPT, 500 psi max. Nyomás | CE7YXE 55RT90 CLB1220 scfm1/2 "FNPTEllenőrizd a szelepet1 / 2 "€45.01
CONRADER CLB14 visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes FNPT, 1/4 hüvelykes FNPT, 500 psi max. Nyomás | CE7YXF 55RT91 CLB1412 scfm1/4 "FNPTEllenőrizd a szelepet1 / 4 "€30.92
CONRADER CLB34 visszacsapó szelep, 3/4 hüvelykes FNPT, 3/4 hüvelykes FNPT, 500 psi max. Nyomás | CE7YXG 55RT92 CLB3430 scfm3/4 "FNPTEllenőrizd a szelepet3 / 4 "€63.73
CONRADER CLB34-HF soros visszacsapó szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti FNPT, 3/4 hüvelykes kimenet, 60 SCFM | CE7YXH 0255 CLB34-HF60 scfm3/4 "FNPTIn-Line visszacsapó szelep3 / 4 "€54.41
ajánlatkérés
CONRADER CLB38 visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes FNPT, 3/8 hüvelykes FNPT, 500 psi max. Nyomás | CE7YXJ 55RT93 CLB3815 scfm3/8 "FNPTEllenőrizd a szelepet3 / 8 "€45.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER CLB1 szelep soros kiürítővel, 1 hüvelykes bemenettel
€80.24 /Mértékegység