Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR RA3H Shunt Trip Relay 208V 60 Hz MDR3 sorozat | AC9DWC 3FWT2

CONDOR RA3H Shunt Trip Relay 208V 60 Hz MDR3 sorozat

Raktáron
Tétel: AC9DWC Típus: RA3HKereszthivatkozás: 3FWT2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€77.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShunt kioldó relé, 208V, 60Hz
erősítőkNem alkalmazható
Hz60
AnyagNem Meghatározott
FázisNem Meghatározott
MenetméretNem alkalmazható
CsőméretNem alkalmazható
típus208V, 60Hz
Feszültség208 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536490075
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHzTételFázisMenetméretCsőmérettípusPkg. Menny.Ár
CONDOR SK-3 érintkezőblokk be/ki MDR3 sorozat nélkül | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30Nem alkalmazhatóKapcsolat blokk-Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóSzabványos csere1€52.77
CONDOR SK-3S érintkezőblokk Auto/Off MDR3 sorozattal | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30Nem alkalmazhatóÉrintkezőblokkolás automatikus/kikapcsolással-Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóNormál csere automatikus/kikapcsolással1€65.73
CONDOR SK-R3/1.0 termikus túlterhelés, 3 fázis, 600 VAC, 0.63-1 A | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 a 1Nem alkalmazhatóTermikus túlterhelés, 0.63-1 A3Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóTúlterhelés blokk1€66.78
CONDOR SK-R3/1.6 termikus túlterhelés 1–1.6 A 3-fázisú MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VAC1 a 1.6Nem alkalmazhatóTermikus túlterhelés, 1-1.6 A3Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóTúlterhelés blokk1€66.78
CONDOR SK-R3/2.5 termikus túlterhelés 1.6-2.5 A 3-fázisú MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 a 2.5Nem alkalmazhatóTermikus túlterhelés, 1.6-2.5 A3Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóTúlterhelés blokk1€66.78
CONDOR SK-R3/4.0 termikus túlterhelés 2.5-4A, 3-fázisú MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 a 4Nem alkalmazhatóTermikus túlterhelés, 2.5-4 A3Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóTúlterhelés blokk1€66.78
CONDOR SK-R3 / 6.3 4–6.3 A termikus túlterhelés 3-fázisú MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4 a 6.3Nem alkalmazhatóTermikus túlterhelés, 4-6.3 A3Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóTúlterhelés blokk1€66.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR RA3H Shunt Trip Relay 208V 60 Hz MDR3 sorozat
€77.10 /Mértékegység