Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 5MPR0 vágásálló kesztyű, szürke Xl Pr | AE4TJP

CONDOR 5MPR0 Vágásálló kesztyű Szürke Xl Pr

Raktáron
Tétel: AE4TJP Modell: 5MPR0
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
€25.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint3
ANSI / ISEA defektszint4
Vissza anyagHasított marhabőr / vászon, elasztikusan lefűrészelve
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonó anyagBőr
színekSzürke
MandzsettaBiztonság
vágásGunn
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Hossz11 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagHasított marhabőr bőr
SzúrásállóIgen
MéretXL
Varrási anyagKevlar (R)
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.333
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód4203293020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 3AB57 Vágásbiztos kesztyű szürke L Pr | AC8GYF 3AB5710.75 "L2€25.05
CONDOR 5MPP9 vágásálló kesztyű szürke S Pr | AE4TJN 5MPP99.75 "S2€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 5MPR0 Vágásálló kesztyű Szürke Xl Pr
€25.05 /csomag