Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 5MPP9 vágásálló kesztyű szürke S Pr | AE4TJN

CONDOR 5MPP9 Cut Resistant Gloves Gray S Pr

Raktáron
Tétel: AE4TJN Modell: 5MPP9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint3
ANSI / ISEA defektszint4
Vissza anyagHasított marhabőr / vászon, elasztikusan lefűrészelve
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonó anyagBőr
színekSzürke
MandzsettaBiztonság
vágásGunn
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Hossz9.75 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagHasított marhabőr bőr
SzúrásállóIgen
MéretS
Varrási anyagKevlar (R)
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód4203295000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 3AB57 Vágásbiztos kesztyű szürke L Pr | AC8GYF 3AB5710.75 "L2€25.05
CONDOR 5MPR0 vágásálló kesztyű, szürke Xl Pr | AE4TJP 5MPR011 "XL2€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 5MPP9 Cut Resistant Gloves Gray S Pr
€25.05 /csomag