Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4TXK5 Vágásálló kesztyű sárga, fekete 2xl Pr | AD9PJH

CONDOR 4TXK5 Vágásálló kesztyűk sárga feketével 2xl Pr

Raktáron
Tétel: AD9PJH Modell: 4TXK5
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
€18.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint1
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekSárga / Fekete
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Hossz10.625 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagnitril
SzúrásállóIgen
Méret2XL
Varrási anyagAkril / Nylon / Kevlar (R)
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 4TXJ9 vágásálló kesztyű sárga, fekete Xs Pr | AD9PJC 4TXJ98.625 "XS2€18.39
CONDOR 4TXK1 vágásálló kesztyű sárga, fekete S Pr | AD9PJD 4TXK19"S2€18.39
CONDOR 4TXK2 vágásálló kesztyű sárga, fekete M Pr | AD9PJE 4TXK23.375 "M2€18.39
CONDOR 4TXK3 vágásálló kesztyű sárga, fekete L Pr | AD9PJF 4TXK39.875 "L2€18.39
CONDOR 4TXK4 vágásálló kesztyű sárga, fekete Xl Pr | AD9PJG 4TXK410.25 "XL2€18.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4TXK5 Vágásálló kesztyűk sárga feketével 2xl Pr
€18.39 /csomag