Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4TXJ9 vágásálló kesztyű sárga, fekete Xs Pr | AD9PJC

CONDOR 4TXJ9 Cut Resistant Gloves Yellow With Black Xs Pr

Raktáron
Tétel: AD9PJC Model: 4TXJ9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint1
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekSárga / Fekete
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Hossz8.625 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagnitril
SzúrásállóIgen
MéretXS
Varrási anyagAkril / Nylon / Kevlar (R)
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 4TXK1 vágásálló kesztyű sárga, fekete S Pr | AD9PJD 4TXK19"S2€18.39
CONDOR 4TXK2 vágásálló kesztyű sárga, fekete M Pr | AD9PJE 4TXK23.375 "M2€18.39
CONDOR 4TXK3 vágásálló kesztyű sárga, fekete L Pr | AD9PJF 4TXK39.875 "L2€18.39
CONDOR 4TXK4 vágásálló kesztyű sárga, fekete Xl Pr | AD9PJG 4TXK410.25 "XL2€18.39
CONDOR 4TXK5 Vágásálló kesztyű sárga, fekete 2xl Pr | AD9PJH 4TXK510.625 "2XL2€18.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4TXJ9 Cut Resistant Gloves Yellow With Black Xs Pr
€18.39 /csomag