Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4NHF7 bőr tenyérkesztyűk Hi-visibility Orange Xl Pr | AD8XRT

CONDOR 4NHF7 Bőr tenyérkesztyűk Hi-visibility Orange Xl Pr

Raktáron
Tétel: AD8XRT Modell: 4NHF7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőr tenyérkesztyű
Vissza anyag100% poliészter Oxford
színekSzia Vis Orange
MandzsettaKötött csukló
vágásGunn
Grade bőrVálassza a Váll lehetőséget
KézBal jobb
Bőr tenyér anyagTehénbőr
Bőr tenyér típusHasított
Liner MaterialSzigetelt
MéretXL
EladvaPár
Varrási anyagPoliészter
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4203291800
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 4NHF4 bőr tenyérkesztyűk Hi-visibility Orange S Pr | AD8XRQ 4NHF4S2€16.69
CONDOR 4NHF6 bőr tenyérkesztyű jól látható narancssárga L Pr | AD8XRR 4NHF6L2€16.69
CONDOR 4NHF5 bőr tenyérkesztyűk Hi-visibility Orange M Pr | AG7BRD 4NHF5M2€16.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4NHF7 Bőr tenyérkesztyűk Hi-visibility Orange Xl Pr
€16.69 /csomag