CONDOR 36VL05 Fáradtsággátló szőnyeg fekete 4 láb x 75 láb | AH7KYB

CONDOR 36VL05 Fáradtsággátló szőnyeg, fekete 4 láb x 75 láb

Raktáron
Tétel: AH7KYB Modell: 36VL05

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,770.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapZárt cellás vinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Hossz75 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
FelületVinyl
Vastagság9 / 16 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.25
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzőnyeg felületi mintaVastagságSzélességÁr
CONDOR 36VK87 fáradtsággátló szőnyeg fekete 3 láb x 12 láb | AH7KXH 36VK87Fekete12 láb.bordás3 / 8 "3 láb.€188.40
CONDOR 36VK92 Fáradásgátló szőnyeg szürke 3 láb x 60 láb | AH7KXN 36VK92Szürke60 láb.bordás3 / 8 "3 láb.€968.12
CONDOR 36VK93 Fáradásgátló szőnyeg 4 láb x 60 láb | AH7KXP 36VK93Szürke60 láb.bordás3 / 8 "4 láb.€1,325.49
CONDOR 36VK96 fáradtsággátló szőnyeg fekete sárga szegéllyel 3 láb x 12 láb | AH7KXT 36VK96Fekete, sárga szegéllyel12 láb.bordás3 / 8 "3 láb.€193.96
CONDOR 36VK97 Fájdalomcsillapító szőnyeg Fekete Sárga Szegély 2 láb x 60 láb | AH7KXU 36VK97Fekete, sárga szegéllyel60 láb.bordás3 / 8 "2 láb.€706.08
CONDOR 36VK98 fáradtsággátló szőnyeg fekete sárga szegéllyel 3 láb x 60 láb | AH7KXV 36VK98Fekete, sárga szegéllyel60 láb.bordás3 / 8 "3 láb.€975.70
CONDOR 36VK99 Fájdalomcsillapító szőnyeg Fekete sárga szegély 4 láb x 60 láb | AH7KXW 36VK99Fekete, sárga szegéllyel60 láb.bordás3 / 8 "4 láb.€1,294.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 36VL05 Fáradtsággátló szőnyeg, fekete 4 láb x 75 láb
€3,770.18 /Mértékegység