CONDOR 36VJ99 szőnyeges bejárati futómű, fekete 3 láb x 10 láb | AH7KTV

CONDOR 36VJ99 Carpeted Entrance Runner Black 3 Feet x 10 Feet

Raktáron
Tétel: AH7KTV Modell: 36VJ99

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€386.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBejárati futó
AntimikrobiálisNem
HátlapSBR gumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériBeltéri vagy kültéri
Hossz10 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaWaffle
SzőnyegszövésTűlyukasztó
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Súly26.0 oz / mXNUMX. yd.
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajálló: Nem
    • Kaparás / Száraz: Kaparás és szárítás
    • 36VJ99 is a suggested replacement of 36VK16

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzélességÁr
CONDOR 36VK03 szőnyeges bejárati futómű, fekete 4 láb x 10 láb | AH7KTY 36VK03Faszén4 láb.€487.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 36VJ99 Carpeted Entrance Runner Black 3 Feet x 10 Feet
€386.52 /Mértékegység