Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 30YP29 Vágásálló kesztyű Szürke M PR | AH3AYP

CONDOR 30YP29 Vágásálló kesztyű Szürke M PR

Raktáron
Tétel: AH3AYP Modell: 30YP29

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€4.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok20,000
ANSI vágott grammok680
ANSI defektes newtonok121
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint3
Vissza anyagHPPE
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke
MandzsettaKötött
Ujj AnyagDyneema (R)
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Hossz9.5 "
Liner MaterialDyneema (R)
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
MéretM
Varrási anyagDyneema (R)
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országPK

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 30YP28 Vágásálló kesztyű Szürke S PR | AH3AYN 30YP289.25 "S2€26.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 30YP29 Vágásálló kesztyű Szürke M PR
€4.27 /csomag