Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV37 Vágásálló kesztyűk poliuretán L Pr | AB8VML

CONDOR 29JV37 Vágásálló kesztyűk Poliuretán L Pr

Raktáron
Tétel: AB8VML Modell: 29JV37

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€17.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok100-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1000-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint1
ANSI / ISEA vágási szint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke / fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj Anyagpoliuretán
UjjstílusTele
Nyomtáv13
KézJobb bal
Csülökbetét anyagNagy teljesítményű polietilén
Hossz10 "
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóNem
MéretL
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV35 Vágásálló kesztyű Poliuretán S Pr | AB8VMJ 29JV359"S2€17.16
CONDOR 29JV36 Vágásálló kesztyű Poliuretán M Pr | AB8VMK 29JV369.5 "M2€17.16
CONDOR 29JV38 Vágásálló kesztyűk poliuretán Xl Pr | AB8VMM 29JV3810.5 "XL2€17.16
CONDOR 29JV39 Vágásálló kesztyűk poliuretán 2xl Pr | AB8VMN 29JV3911 "2XL2€17.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV37 Vágásálló kesztyűk Poliuretán L Pr
€17.16 /csomag