Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV39 Vágásálló kesztyűk poliuretán 2xl Pr | AB8VMN

CONDOR 29JV39 Vágásálló kesztyűk Poliuretán 2xl Pr

Raktáron
Tétel: AB8VMN Modell: 29JV39

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok100-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1000-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint1
ANSI / ISEA vágási szint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke / fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj Anyagpoliuretán
UjjstílusTele
Nyomtáv13
KézJobb bal
Csülökbetét anyagNagy teljesítményű polietilén
Hossz11 "
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóNem
Méret2XL
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.98
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV35 Vágásálló kesztyű Poliuretán S Pr | AB8VMJ 29JV359"S2€17.16
CONDOR 29JV36 Vágásálló kesztyű Poliuretán M Pr | AB8VMK 29JV369.5 "M2€17.16
CONDOR 29JV37 Vágásálló kesztyűk poliuretán L Pr | AB8VML 29JV3710 "L2€17.16
CONDOR 29JV38 Vágásálló kesztyűk poliuretán Xl Pr | AB8VMM 29JV3810.5 "XL2€17.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV39 Vágásálló kesztyűk Poliuretán 2xl Pr
€17.16 /csomag