Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV35 Vágásálló kesztyű Poliuretán S Pr | AB8VMJ

CONDOR 29JV35 Vágásálló kesztyűk poliuretán S Pr

Raktáron
Tétel: AB8VMJ Modell: 29JV35

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€17.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok100-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1000-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint1
ANSI / ISEA vágási szint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke / fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Ujj Anyagpoliuretán
UjjstílusTele
Nyomtáv13
KézJobb bal
Csülökbetét anyagNagy teljesítményű polietilén
Hossz9"
Liner MaterialNagy teljesítményű polietilén
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóNem
MéretS
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.98
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV36 Vágásálló kesztyű Poliuretán M Pr | AB8VMK 29JV369.5 "M2€17.16
CONDOR 29JV37 Vágásálló kesztyűk poliuretán L Pr | AB8VML 29JV3710 "L2€17.16
CONDOR 29JV38 Vágásálló kesztyűk poliuretán Xl Pr | AB8VMM 29JV3810.5 "XL2€17.16
CONDOR 29JV39 Vágásálló kesztyűk poliuretán 2xl Pr | AB8VMN 29JV3911 "2XL2€17.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV35 Vágásálló kesztyűk poliuretán S Pr
€17.16 /csomag