CONDOR 22RU01 Önhúzódó élvonal 50 láb 310 Lb. | AF7WVZ

CONDOR 22RU01 önbehúzódó mentőkötél 50 láb 310 font.

Raktáron
Tétel: AF7WVZ Modell: 22RU01

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,147.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnvisszahúzódó életvonal
Horgonyhorog kapu nyitása7 / 8 "
FékrendszerTehetetlenség
Kábel átmérője3 / 16 "
színekFekete
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Ház anyagaNejlon
Hossz50 láb.
Vonal anyagaHorganyzott kábel
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseTwist Lock karabiner
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusForgatható Twist Lock karabiner
Lábak száma1
Szakítószilárdság3000 lbs.
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.521
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8479899898

Termékváltozatok

TermékekModellZáró kábelköteg csatlakozó kampó típusHorgonyhorog kapu nyitásaHám-horog kapu nyitásLábak számaSúly kapacitásHáz anyagaTételHosszÁr
CONDOR 22RT98 önvisszahúzódó életvonal 20 láb 310 font | AB6YMC 22RT98Terhelés jelző forgatható karabiner7 / 8 "3 / 4 "1310 fontNejlonÖnvisszahúzódó életvonal20 láb.€1,408.38
CONDOR 22RT99 Önvisszahúzódó Lifeline 30 láb 310 Lb. | AB6YMD 22RT99Terhelés jelző forgatható karabiner7 / 8 "3 / 4 "1310 fontNejlonÖnvisszahúzódó életvonal30 láb.€1,107.71
CONDOR 35KU97 Önhúzódó Lifeline acél rögzítőhorog 5000 lb karabiner | AH4TRY 35KU975000 font. Névleges acél karabiner55 / 64 "61 / 64 "1130-310 fontNejlonÖnhúzódó életvonal6"€317.37
CONDOR 35KU98 önbehúzódó Lifeline acél betonacél horog 5000 lb karabiner | AH4TRZ 35KU985000 font. Névleges acél karabiner2.5 "61 / 64 "1130-310 fontNejlonÖnhúzódó életvonal6"€371.20
CONDOR 35KU99 önbehúzódó Lifeline alumínium horog 5000 lb karabiner | AH4TTA 35KU995000 font. Névleges acél karabiner51 / 64 "61 / 64 "1130-310 fontNejlonÖnhúzódó életvonal6"€369.34
CONDOR 35KV01 önbehúzódó Lifeline alumínium betonacél horog 5000 lb karabiner | AH4TTB 35KV015000 font. Névleges acél karabiner2.5 "61 / 64 "1130-310 fontNejlonÖnhúzódó életvonal6"€418.10
CONDOR 35KV02 önbehúzódó Lifeline timsó karabiner | AH4TTC 35KV02Alumínium karabiner2.5 "61 / 64 "1130-310 fontNejlonÖnhúzódó életvonal6"€409.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 22RU01 önbehúzódó mentőkötél 50 láb 310 font.
€3,147.48 /Mértékegység