Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 11LA2X nyomáskapcsoló Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt | AC8ZCY 3EYT2

CONDOR 11LA2X nyomáskapcsoló Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt

Raktáron
Tétel: AC8ZCY Modell: 11LA2XKereszthivatkozás: 3EYT2
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
€33.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése26A
AkcióStandard
Működtetés típusaRekeszizom
Burst nyomás500 psi
KapcsolatfelvételDPST
Differenciális25-65 psi
Gyári be / ki beállítás120 150/XNUMX XNUMX psi
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 1 fázis - 240 V3
IP besorolás54
Kézi kapcsolóműveletAutomatikus / Ki
NEMA értékelés1
Fázisegyetlen
Port típusa1 portos 1/4 "FNPT
Választék25-160 psi
Temp. Hatótávolság-22 foktól 257 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 4 kW/4 LE kapcsolási kapacitás, 11 bar/160 psi maximális kikapcsolási nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellGyári be / ki beállításAC kapcsolat értékeléseAkcióHP @ 1 fázis - 120 VHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 1 fázis - 240 VKézi kapcsolóműveletPort típusaÁr
CONDOR MDR-F 2H-S UL nyomáskapcsoló Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 20/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€229.54
CONDOR MDR-F 4H-S UL nyomáskapcsoló, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 40/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€233.55
CONDOR MDR-F 8H-S UL nyomáskapcsoló Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 60/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€237.27
CONDOR MDR-F 10H-S UL nyomáskapcsoló Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 75/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€239.12
CONDOR MDR-F 16H-S UL nyomáskapcsoló Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 160/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€256.47
CONDOR MDR-F 32H-S UL nyomáskapcsoló Spdt 145/290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 290/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€283.71
CONDOR MDR-F 60HH-S UL nyomáskapcsoló Spdt 290/580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 580/XNUMX XNUMX psi10A @ 230 VNormál / hátramenet1/21/2--1 portos 1/4 "FNPT€336.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 11LA2X nyomáskapcsoló Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt
€33.44 /Mértékegység