Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8714 tűs pohárzár 1 7/16 hüvelykes fényes nikkel | AD7BVG 4DEE1

COMPX NATIONAL C8714 tűs pohárzár, 1 7/16 hüvelykes fényes nikkel

Raktáron
Tétel: AD7BVG Modell: C8714Kereszthivatkozás: 4DEE1
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
€21.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCam Lock
Bütykös hossz (hüvelyk)1-7/16
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezFényes nikkel
Ajtóvastagsághoz1 / 4 "
KulcsszámRögzített bütyök, rugós rögzítőkapocs és két kulcs
Szerelő furat átmérője.Dupla D lyuk - .635 x .760 "
Pinek száma5
Eltolt7 / 16 "
típusCsapos pohár zár
Oldja fel az iránytBal
Sugár feloldása (fok)90

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtóvastagsághozKulcsszámEltoltÁr
COMPX NATIONAL C8710 tűs pohárzár 1 7/32 hüvelykes fényes nikkel | AD7BVD 4DED5 C87101 / 16 "Rögzített bütyök, rugós rögzítőkapocs és két kulcs7 / 8 "€21.26
COMPX NATIONAL C8713 tűs pohárzár 1 3/32 hüvelykes fényes nikkel | AD7BVE 4DED8 C87137 / 64 "Rögzített bütyök, rugós rögzítőkapocs és két kulcs9 / 32 "€17.45
COMPX NATIONAL C8715 tűs pohárzár 15/16 hüvelykes fényes nikkel | AD7BVF 4DED9 C87151 / 16 "Rögzített bütyök, rugós rögzítőkapocs és két kulcs11 / 32 "€20.73
COMPX NATIONAL C8716 tűs pohárzár 7/8 hüvelykes fényes nikkel | AD7BVH 4DEE2 C87165 / 32 "Rögzített bütyök, rugós rögzítőkapocs és két kulcs5 / 32 "€20.38
COMPX NATIONAL C8735 tűs pohárzár 5/8 hüvelykes fényes nikkel | AD7BVJ 4DEF4 C87351 / 16 "Kivehető lapos bütyök és megfordítható eltolt bütyök (összesen 5), két kulcs, rögzítőkapocs, bütyök rögzítőanya-€31.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8714 tűs pohárzár, 1 7/16 hüvelykes fényes nikkel
€21.13 /Mértékegység