Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C65613 Hatlapfejű újramenőcsavar Die Steel 9/16-18 | AB6AVT 20X676

CLEVELAND C65613 Hatlapfejű újrameneti csavar menetes acél 9/16-18

Raktáron
Tétel: AB6AVT Modell: C65613Kereszthivatkozás: 20X676
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
€73.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú újraolvasás
Hex méret1-1 / 16 "
AnyagSzénacél
Hangmagasság18
Méret9 / 16 "
Vastagság1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8207303020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHangmagasságMéretVastagságMenet típusaÁr
CLEVELAND C65624 Hatlapfejű újrafutó csavar Die Steel 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS€133.41
CLEVELAND C65580 Hex visszafogó csavar szerszámacél M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "Metric€52.20
CLEVELAND C65581 Hatlapú újrafutó csavar Die Steel M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "Metric€51.63
CLEVELAND C65582 Hatlapú újrafutó csavar Die Acél M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "Metric€55.81
CLEVELAND C65583 Hex visszafogó csavar szerszámacél M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "Metric€61.96
CLEVELAND C65584 Hex visszafogó csavar szerszámacél M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "Metric€68.11
CLEVELAND C65585 Hex visszafogó csavar szerszámacél M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "Metric€71.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C65613 Hatlapfejű újrameneti csavar menetes acél 9/16-18
€73.63 /Mértékegység