Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C55338 Spiral Point Tap, 3/4-10 Thread Size, 1 3/16 Inch Thread Length, 4 1/4 Inch Length, Tin | CQ9RNQ 435R80

CLEVELAND C55338 Spiral Point Tap, 3/4-10 Thread Size, 1 3/16 Inch Thread Length, 4 1/4 Inch Length, Tin

Raktáron
Tétel: CQ9RNQ Modell: C55338Kereszthivatkozás: 435R80

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€175.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CLEVELAND C57012 spirálhegyű menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 5/8 hüvelykes hosszúság | CQ9REU 435T67 C57012Spirálpont csap€51.13
CLEVELAND C57600 spirálhegyes menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 5/8 hüvelykes hossz | CQ9REV 435U90 C57600Spirálpont csap€49.25
CLEVELAND C57009 Spirál hegyes menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 5/8 hüvelykes hosszúság, H1/2B | CQ9REW 435T65 C57009Spirálpont csap€42.02
CLEVELAND C57011 Spirál hegyes menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 5/8 hüvelykes hosszúság, H2/2B | CQ9REX 435T66 C57011Spirálpont csap€47.86
CLEVELAND C55370 Spirálhegyű menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 5/8 hüvelykes hosszúság, Ticn | CQ9REY 435R91 C55370Spirálpont csap€55.61
CLEVELAND C55290 spirálhegyes menetfúró, #0-80 menetméret, 5/16 hüvelykes menethossz, 1 5/8 hüvelykes hosszúság, ón | CQ9REZ 435R43 C55290Spirálpont csap€49.94
CLEVELAND C96010 spirálhegyű menetfúró, #10-24 menetméret, 1 hüvelykes menethossz, 2 3/4 hüvelykes hosszúság, 3 fuvola | CQ9RFB 45EP73 C96010Spirálpont csap€53.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C55338 Spiral Point Tap, 3/4-10 Thread Size, 1 3/16 Inch Thread Length, 4 1/4 Inch Length, Tin
€175.74 /Mértékegység