Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C44513 Szerszámbit négyzet M2 1/4 In | AF2ZLY 6ZKT5

CLEVELAND C44513 Szerszámbit négyzetes M2 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2ZLY Modell: C44513Kereszthivatkozás: 6ZKT5
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
€21.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszám Bit
Szög10 fok
Vágási irányJobb bal
befejezNem bevont
AnyagM2 nagysebességű acél
Teljes hossz2.5 "
SugárÉles hegy
Szármagasság1 / 4 "
Szár szélessége1 / 4 "
StílusNégyzet
Tolerancia0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8208100060
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSzármagasságSzár szélességeÁr
CLEVELAND C44505 Szerszámbit négyzet M2 1/8 In | AF2ZLW 6ZKT3 C44505M2 nagysebességű acél2.5 "1 / 8 "1 / 8 "€20.57
CLEVELAND C44509 Szerszámbit négyzetes M2 3/16 In | AF2ZLX 6ZKT4 C44509M2 nagysebességű acél2.5 "3 / 16 "3 / 16 "€20.99
CLEVELAND C44514 Szerszámbit négyzetes M2 5/16 In | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514M2 nagysebességű acél2.5 "5 / 16 "5 / 16 "€23.67
CLEVELAND C44516 Szerszámbit négyzetes M2 3/8 In | AF2ZMA 6ZKT7 C44516M2 nagysebességű acél3"3 / 8 "3 / 8 "€34.55
CLEVELAND C44520 Szerszámbit négyzet M2 1/2 In | AF2ZMB 6ZKT9 C44520M2 nagysebességű acél4"1 / 2 "1 / 2 "€70.03
CLEVELAND C44522 Szerszámbit négyzetes M2 5/8 In | AF2ZMC 6ZKU0 C44522M2 nagysebességű acél4.5 "5 / 8 "5 / 8 "€112.35
CLEVELAND C44528 Szerszámbit négyzetes M2 1 In | AF2ZME 6ZKU3 C44528M2 nagysebességű acél7"1"1"€401.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C44513 Szerszámbit négyzetes M2 1/4 hüvelyk
€21.86 /Mértékegység