Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 54PP34 racsnis csavarkulcs, 12 pontos, 11/32 hüvelykes fejméret, 5-7/8 hüvelyk hosszúság, acél | CH3PWQ 54PP34

WESTWARD 54PP34 racsnis csavarkulcs, 12 hegyes, 11/32 hüvelykes fejméret, 5-7/8 hüvelyk hosszú, acél

Raktáron
Cikkszám: CH3PWQ Modell: 54PP34Kereszthivatkozás: 54PP34
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
€26.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kulcs
befejezkróm
Grip stílusEgyszerű
Kezelje a színtEzüst
Fogantyú típusaEgyrészes fürdőruha
Fejméret11 / 32 "
Fejvastagság1 / 4 "
fej típusaEltolt
AnyagÖtvözött acél
Mérés típusaSAE
Min. Arclengés6 diploma
Pontok száma12
Nyitási típusLekerekített
Teljes hossz5-7 / 8 "
Csavarkulcs alakjaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045

Termékváltozatok

TermékekModellFejvastagságfej típusaMérés típusaMin. ArclengésTeljes hosszÁr
WESTWARD 54PN86 racsnis csavarkulcs, 12 pontos, 15/16 hüvelykes fejméret, 14 hüvelykes hosszúság, króm, acél | CH3PWL 54PN86 54PN869 / 16 "Standard SAE5 diploma14 "€87.77
WESTWARD 54PN84 racsnis csavarkulcs, 12 pontos, 13/16 hüvelykes fejméret, 12-1/2 hüvelyk hosszú, acél | CH3PWM 54PN84 54PN841 / 2 "Standard SAE5 diploma12-1 / 2 "€70.56
WESTWARD 54PP10 racsnis csavarkulcs, 12 hegyes, 16 mm-es fejméret, 9-1/2 hüvelykes hosszúság, króm, acél | CH3PWZ 54PP10 54PP103 / 8 "RugalmasMetric5 diploma9-1 / 2 "€17.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 54PP34 racsnis csavarkulcs, 12 hegyes, 11/32 hüvelykes fejméret, 5-7/8 hüvelyk hosszú, acél
€26.11 /Mértékegység