Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND CONTROLS RSS-498-13 Switch Air Sensing | AD3JHX 3ZM97

CLEVELAND CONTROLS RSS-498-13 Kapcsoló légérzékelő

Raktáron
Tétel: AD3JHX Modell: RSS-498-13Kereszthivatkozás: 3ZM97
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
€35.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégérzékelő kapcsoló
Mélység2-1 / 8 "
Differenciál (WC-ben)+/- 0.05
Elektromos besorolás5 A nem induktív 277 VAC-ig, 1 A-es pilóta-feladat
FunkcióÉrzékelje a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást
Magasság4"
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 180 F
Nyomásbeállítási tartomány1.0 - 4.0 In. WC
Minta vonal csatlakozószálkás kalász
KapcsolótípusSPDT
típusH VAC OEM
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.517
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységFunkcióMagasságKapcsolótípustípusÁr
CLEVELAND CONTROLS AFS-222 levegőérzékelő kapcsoló, arany érintkezők, szilikon membrán | AD3JHR 3ZM92 AFS-2223-1 / 4 "Érzékeli a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást, vagy amikor az extrém alacsony hőmérséklet vagy nyomás kritikus tényező6.125 "SPDTH VAC/Általános cél€51.58
CLEVELAND CONTROLS AFS-405 Switch Air Sensing | AD3JHT 3ZM93 AFS-4053-1 / 4 "Érzékeli a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást6.125 "SPDTArany Kapcsolat€71.97
CLEVELAND CONTROLS AFS-460 Switch Air Sensing | AD3JHU 3ZM94 AFS-4603-5 / 8 "Érzékeli a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást6.125 "SPST NCKézi visszaállítás€71.31
CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Switch Air Sensing | AD3JHW 3ZM96 RSS-495-112-1 / 8 "Érzékelje a pozitív, negatív vagy differenciális légnyomást4"SPDTH VAC OEM€30.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND CONTROLS RSS-498-13 Kapcsoló légérzékelő
€35.67 /Mértékegység