Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND CONTROLS 21123 Teljes nyomású szonda behelyezése 8 In | AB9PHJ 2EJL8

CLEVELAND CONTROLS 21123 Teljes nyomásmérő szonda 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9PHJ Típus: 21123Kereszthivatkozás: 2EJL8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes nyomásmérő
Külső hossz1-1 / 4 In.
Méret beszerelése1/4
Karima Dia.1-1 / 2 "
Beszúrás hossza8 In.
Rögzítő karima4 lyuk
A furatközpont középre szerelése1"
Szerelő furat átmérője.3 / 16 "
Teljes hossz9.25 "
típusHatás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9026906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hossztípusÁr
CLEVELAND CONTROLS 21117 Statikus nyomásszonda behelyezése 4 In | AB9PGX 2EJK5 21117Statikus nyomásmérő5.25 "Törekvés€6.51
CLEVELAND CONTROLS 21118 Statikus nyomásszonda behelyezése 6 In | AB9PGY 2EJK7 21118Statikus nyomásmérő7.25 "Törekvés€7.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21123 Teljes nyomásmérő szonda 8 hüvelyk
€7.13 /Mértékegység