BUSSMANN Brit és IEC biztosítékok: CIF21 sorozat


Szűrő
Test anyaga: Kerámiai , Testforma: Csavaroz , Átmérő: 7 / 16 " , Elem: Kettős , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 200 kA 600 VAC-on, 200 kA 250 VDC-on , Hossz: 2.156 " , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Késleltetés , Névleges feszültség: 600VAC / 250VDC
StílusModellBiztosíték erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
15 CIF21
15€43.44
B
20 CIF21
20€47.64
C
30 CIF21
30€34.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?