Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLC L230 szerszámtáska 14 x 8 x 11-1/2 29 zseb | AB4VFL 20G107

CLC L230 szerszámtáska 14" x 8" x 11-1/2" 29 zseb

Raktáron
Tétel: AB4VFL Modell: L230Kereszthivatkozás: 20G107
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
€112.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszerszám táska
AlapanyagPoliészter
színekFekete
Mélység8"
Magasság11.5 "
AnyagPoliészter
Belső zsebek száma11
Külső zsebek száma18
Darabszám1
Zsebek száma29
Tipikus táska- vagy poggyászfelhordásÁltalános rendeltetésű
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód6307909889
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságBelső zsebek számaKülső zsebek számaZsebek számaSzélességÁr
CLC 1537 szerszámtáska 13" x 7" x 13" 33 zseb | AB2GHC 1LWN5 1537Khaki / fekete7"13 "23103313 "€122.61
CLC L234 szerszámtáska 15" x 9" x 11-1/2" 22 zsebes | AB4VFM 20G108 L234Fekete9"11.5 "6162215 "€141.47
CLC 1539 szerszámtáska, 18" x 7" x 14", 50 zseb | AE4MLX 5LU62 1539Barna / fekete7"14 "5025218 "€182.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLC L230 szerszámtáska 14" x 8" x 11-1/2" 29 zseb
€112.23 /Mértékegység