CLC L234 szerszámtáska 15 x 9 x 11-1/2 22 zseb | AB4VFM 20G108

CLC L234 szerszámtáska 15" x 9" x 11-1/2" 22 zseb

Raktáron
Tétel: AB4VFM Modell: L234Kereszthivatkozás: 20G108

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€142.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszerszám táska
AlapanyagPoliészter
színekFekete
Mélység9"
Magasság11.5 "
AnyagPoliészter
Belső zsebek száma6
Külső zsebek száma16
Darabszám1
Zsebek száma22
Tipikus táska- vagy poggyászfelhordásÁltalános rendeltetésű
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6307909889
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságBelső zsebek számaKülső zsebek számaZsebek számaSzélességÁr
CLC 1537 szerszámtáska 13" x 7" x 13" 33 zseb | AB2GHC 1LWN5 1537Khaki / fekete7"13 "23103313 "€126.40
CLC L230 szerszámtáska 14" x 8" x 11-1/2" 29 zseb | AB4VFL 20G107 L230Fekete8"11.5 "11182914 "€119.54
CLC 1539 szerszámtáska, 18" x 7" x 14", 50 zseb | AE4MLX 5LU62 1539Barna / fekete7"14 "5025218 "€182.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLC L234 szerszámtáska 15" x 9" x 11-1/2" 22 zseb
€142.60 /Mértékegység