CLC 1539 szerszámtáska, 18 x 7 x 14, 50 zseb | AE4MLX 5LU62

CLC 1539 szerszámtáska, 18" x 7" x 14", 50 zseb

Raktáron
Tétel: AE4MLX Típus: 1539Kereszthivatkozás: 5LU62

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€182.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszerszám táska
AlapanyagPoliészter
színekBarna / fekete
Mélység7"
Magasság14 "
AnyagPoliészter
Belső zsebek száma50
Külső zsebek száma2
Darabszám1
Zsebek száma52
Tipikus táska- vagy poggyászfelhordásÁltalános rendeltetésű
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód4202929026
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nagy teherbírású szerszámtartó nagy középső rekesszel és 2 különálló külső rekesszel az ipari elektromos szerszámok szállítására
    • Könnyű, többszövetű táska, 43 többszörös zsebbel a belsejében és 7 zsebbel a táska kívül a jobb szerszámtárolás érdekében
    • Függőleges szerszámzsebek az egyszerű szerszámrendezés és gyors hozzáférés érdekében, valamint cipzáros oldalpanelek a szerszám kiömlésének megakadályozására
    • Párnázott, texturált és állítható vállpánt a biztonságos fogásért és a fokozott kényelemért

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A CLC 1539 vízálló vagy tűzálló?

V. Ez a CLC szerszámtáska nem 100%-ban vízálló, de ellenáll az enyhe vízcseppeknek. Nem ellenáll a lángoknak sem.

K. A CLC 1539 szerszámtáska ellenáll a kopásnak?

V. A CLC 1539 szerszámtáska poliészter felépítésű, amely ellenáll a kopásnak és a kopásnak a kemény ipari körülményekkel szemben. Az éles pengék és tárgyak azonban károsíthatják a táskát.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságBelső zsebek számaKülső zsebek számaZsebek számaSzélességÁr
CLC 1537 szerszámtáska 13" x 7" x 13" 33 zseb | AB2GHC 1LWN5 1537Khaki / fekete7"13 "23103313 "€122.61
CLC L230 szerszámtáska 14" x 8" x 11-1/2" 29 zseb | AB4VFL 20G107 L230Fekete8"11.5 "11182914 "€112.23
CLC L234 szerszámtáska 15" x 9" x 11-1/2" 22 zsebes | AB4VFM 20G108 L234Fekete9"11.5 "6162215 "€141.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLC 1539 szerszámtáska, 18" x 7" x 14", 50 zseb
€182.36 /Mértékegység