Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17502031 Extra Long Drill Straight Flute 13/64 Inch | AH9TKC 41AM66

CJT KOOLCARB 17502031 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 13/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9TKC Típus: 17502031Kereszthivatkozás: 41AM66
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
€371.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.2031
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete13 / 64 "
befejezNem bevont
Fuvola hossza4.437 "
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz6.875 "
Pont szöge125 fok
Pont típusa4 Fazet vékonyított
Shank Dia.13 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0342
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17501250 Extra hosszú fúró egyenes furat 1/8 hüvelyk | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Töredékes hüvelyk2.875 "5.25 "1 / 8 "€351.21
CJT KOOLCARB 17501406 Extra hosszú fúró egyenes furat 9/64 hüvelyk | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Töredékes hüvelyk3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€371.54
CJT KOOLCARB 17501562 Extra hosszú fúró egyenes furat 5/32 hüvelyk | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Töredékes hüvelyk3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "€371.54
CJT KOOLCARB 17501575 Extra hosszú fúró egyenes furat 4.00mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575Metric88mm150mm4.00mm€371.54
CJT KOOLCARB 17501719 Extra hosszú fúró egyenes furat 11/64 hüvelyk | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Töredékes hüvelyk3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "€371.54
CJT KOOLCARB 17501772 Extra hosszú fúró egyenes furat 4.50mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772Metric105mm167mm4.50mm€371.54
CJT KOOLCARB 17501875 Extra hosszú fúró egyenes furat 3/16 hüvelyk | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Töredékes hüvelyk4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "€371.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17502031 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 13/64 hüvelykes
€371.54 /Mértékegység