Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CJT KOOLCARB 17501575 Extra hosszú fúró egyenes furat 4.00mm | AH9TJX 41AM61

CJT KOOLCARB 17501575 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 4.00 mm

Raktáron
Tétel: AH9TJX Típus: 17501575Kereszthivatkozás: 41AM61
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
€358.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.1575
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete4.00mm
befejezNem bevont
Fuvola hossza88mm
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz150mm
Pont szöge125 fok
Pont típusa4 Fazet vékonyított
Shank Dia.4.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0172
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
CJT KOOLCARB 17501250 Extra hosszú fúró egyenes furat 1/8 hüvelyk | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Töredékes hüvelyk2.875 "5.25 "1 / 8 "€338.61
CJT KOOLCARB 17501406 Extra hosszú fúró egyenes furat 9/64 hüvelyk | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Töredékes hüvelyk3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€358.12
CJT KOOLCARB 17501562 Extra hosszú fúró egyenes furat 5/32 hüvelyk | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Töredékes hüvelyk3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "€358.22
CJT KOOLCARB 17501719 Extra hosszú fúró egyenes furat 11/64 hüvelyk | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Töredékes hüvelyk3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "€358.12
CJT KOOLCARB 17501772 Extra hosszú fúró egyenes furat 4.50mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772Metric105mm167mm4.50mm€358.12
CJT KOOLCARB 17501875 Extra hosszú fúró egyenes furat 3/16 hüvelyk | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Töredékes hüvelyk4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "€358.12
CJT KOOLCARB 17501969 Extra hosszú fúró egyenes furat 5.00mm | AH9TKB 41AM65 175019690.1969Metric113mm175mm5.00mm€358.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CJT KOOLCARB 17501575 Extra hosszú fúró egyenes fuvola 4.00 mm
€358.12 /Mértékegység