Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRONOMITE LABS SR40/208 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208v 8awg | AA8MHH 19C804

CHRONOMITE LABS SR40 / 208 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208v 8awg

Raktáron
Tétel: AA8MHH Modell: SR40/208Kereszthivatkozás: 19C804
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
€370.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
AC erősítők40
Alapértelmezett hőmérséklet140 fok F
Mélység2.75 "
Magasság6.25 "
Min. Áramlás aktiválása0.65 gpm
FelszerelésVízszintes
Fázis1
nyomás tartomány25-150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi / lakossági
Temp. Hatótávolság80 fok és 120 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM38 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 2.5 GPM22 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 20.0 GPM40A
Feszültség208 VAC
Vízcsatlakozás3/8 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts8320
Szélesség10.125 "
Vezetékméret8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízmelegítő kialakítása (felhasználási pont)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC erősítőkTételnyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 vízmelegítő tartály nélküli 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec tartály nélküli vízmelegítő45-150 psi80 fok és 120 fok F között120 VAC18009.62 "€346.73
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F tartály nélküli vízmelegítő 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi104 fok F208 VAC41609.62 "€459.56
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC41609.62 "€401.64
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC55409.62 "€361.69
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Vízmelegítő tartály nélküli 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között277 VAC83109.62 "€395.11
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Vízmelegítő tartály nélküli 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi80 fok és 120 fok F között208 VAC62409.62 "€373.94
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec tartály nélküli vízmelegítő25-150 psi110 fok F208 VAC62409.62 "€476.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRONOMITE LABS SR40 / 208 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208v 8awg
€370.33 /Mértékegység