A Chronomite Labs SR-30/277 elektromos tartály nélküli vízmelegítő egy kompakt, energiatakarékos készülék, amelyet igény szerinti melegvíz-ellátásra terveztek. Kereskedelmi alkalmazásokban, például irodákban és éttermekben használják. Ez a fűtőkészülék azonnali meleg vizet szolgáltat, így nincs szükség tárolótartályra, és helytakarékos kialakításáról és energiatakarékosságáról ismert.
Jellemzők:
- Ez az elektromos tartály nélküli vízmelegítő vízszintes falra szerelhető a helytakarékos telepítés érdekében.
- Alumínium konstrukcióval és Celcon műanyag elemmel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot.
- Ez a Chronomite SR-30/277 elektromos, tartály nélküli vízmelegítő változatos hőmérséklet-emelkedést kínál különböző áramlási sebességeknél, a különféle vízhasználati igényeknek megfelelően.
- Falra szerelhető a mellékelt kompressziós szerelvényekkel és a csaptelep áramlásszabályozásával a telepítés egyszerűsítése érdekében.
- Ez a Chronomite elektromos tartály nélküli vízmelegítő egyfázisú működést biztosít az egyszerű elektromos beállítás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Chronomite Labs SR-30/277 elektromos tartály nélküli vízmelegítő használatakor?
A.
- Állítsa a vízmelegítőt biztonságos hőmérsékletre, hogy elkerülje a forrázást, és használja a állítható hőmérséklet-beállításokat, ha elérhető.
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, hogy megakadályozza az éghető gázok felhalmozódását, és biztosítsa a biztonságos levegőminőséget a telepítési területen.
- Szigetelje le az egységet, vagy telepítse fűtött helyre hidegebb éghajlaton, hogy elkerülje a fagykárosodást.
- Hajtsa végre a gyártó által javasolt rutin karbantartást, beleértve az öblítést az üledék eltávolítására.
- Szereljen be és rendszeresen teszteljen egy nyomáscsökkentő szelepet, hogy megakadályozza a túlnyomás kialakulását a vízmelegítőben.
- Ismerkedjen meg a vészleállítási eljárásokkal meghibásodások, szivárgások vagy vészhelyzetek esetén.
- Használja a beépített biztonsági funkciókat, például a hőkapcsolót és az áramláskapcsolókat az egység biztonságos és hatékony működése érdekében.
K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt az elektromos tartály nélküli vízmelegítőt?
A.
- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a megszakítót a biztonság érdekében.
- Rendszeresen öblítse át a rendszert az üledék eltávolítása érdekében úgy, hogy egy tömlőt csatlakoztat az öblítőszelephez, és hagyja, hogy néhány percig átfolyjon rajta a víz.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás az egység körül, és haladéktalanul orvosolja a problémákat a vízkár megelőzése érdekében.
- Tesztelje a nyomáscsökkentő szelepet a kar felemelésével és elengedésével, biztosítva a megfelelő működést.
- Ellenőrizze a vízbemeneti szűrőt, hogy nincs-e szennyeződés, és szükség esetén puha kefével vagy gyengéd öblítéssel tisztítsa meg.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet, kerülje a túl magas beállításokat a forrázás elkerülése érdekében.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés a szellőzőrendszerben, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást és megakadályozza a gáz felhalmozódását.
- Fenntartson tiszta környezetet a vízmelegítő körül, távolítsa el a légáramlást akadályozó törmeléket.
- Fontolja meg az időszakos professzionális karbantartást, hogy különleges figyelmet fordítson az alkatrészekre.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Chronomite Labs elektromos tartály nélküli vízmelegítőjének kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a feszültségkompatibilitás, az áramlási sebesség, az alkalmazási alkalmasság, az állítható hőmérséklet-beállítások, a helyigény, az éghajlati szempontok, a vízminőség, az energiahatékonyság és a biztonsági jellemzők.