A Chronomite Labs SR-15L/120 tartály nélküli vízmelegítő alkalmas arra, hogy igény szerint azonnali meleg vizet biztosítson kereskedelmi környezetben. Kompakt kialakításának és energiahatékony teljesítményének köszönhetően ideális hely szűkös telepítésekhez. Ez a tartály nélküli fűtőberendezés pontos hőmérsékletszabályozást biztosít, csökkenti az energiafelhasználást és kiküszöböli a hagyományos vízmelegítők készenléti hőveszteségét. Alkalmas konyhákba, fürdőszobákba és egyéb olyan helyekre, ahol azonnali melegvízre van szükség.
Jellemzők:
- A ház alumíniumból készült, az elem pedig Celcon műanyagból készült a tartósság érdekében.
- Ez a Chronomite SR-15L/120 vízmelegítő 0.35 GPM-es csaptelep áramlásszabályozást és kompressziós szerelvényeket tartalmaz a nagyobb kényelem érdekében a telepítés és a használat során.
- Falra szerelhető, és 14 AWG vezetékkel szállítjuk a biztonságos és egyszerű beállítás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi a hőmérséklet-emelkedés 0.40 gpm áramlási sebességnél?
V. A hőmérséklet 31 F-kal emelkedik 0.40 gpm áramlási sebesség mellett.
K. Mennyi ennek az SR-15L/120 tartály nélküli vízmelegítőnek az energiafogyasztása wattban?
V. Ez a vízmelegítő 1800 wattot fogyaszt.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Chronomite Labs SR-15L/120 tartály nélküli vízmelegítő használatakor?
A.
- Béreljen engedéllyel rendelkező villanyszerelőt minden szükséges elektromos munkához, hogy elkerülje a telepítés közbeni esetleges veszélyeket.
- A vízhőmérsékletet állítsa biztonságos szintre a forrázás elkerülése érdekében, a gyártó ajánlásait követve.
- Biztosítsa a megfelelő szellőzést a telepítési területen, hogy megakadályozza az éghető gázok felhalmozódását, betartva az előírt követelményeket.
- Fontolja meg vízlágyító vagy szűrő felszerelését a rossz vízminőségű területeken, hogy megakadályozza a vízkő lerakódását.
- A tartály nélküli vízmelegítő kezelőszerveit tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a véletlen beállítást vagy a manipulálást.
- Végezzen rendszeres karbantartást, beleértve az egység öblítését és a kopás vagy sérülés ellenőrzését, a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint.
- Ismerkedjen meg a vészleállítási eljárásokkal a gyors reagálás érdekében meghibásodás vagy vészhelyzet esetén.
- Rendszeresen ellenőrizze az egységet, hogy nem szivárog-e, és haladéktalanul orvosoljon minden problémát a vízkárok megelőzése és a biztonság biztosítása érdekében.
- Az elektromos veszélyek és problémák elkerülése érdekében a telepítés során megfelelően rögzítse a vezetékeket.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Chronomite Labs SR-15L/120 tartály nélküli vízmelegítő kiválasztásakor?
A. A főbb tényezők közé tartozik a teljesítményigény, az áramlás aktiválása, a hőmérséklet-szabályozás, az alkalmazás típusa, a szerelési irány, a méretek, az energiafogyasztás, a szabványoknak való megfelelés, az áramlási hőmérséklet emelkedése, a víznyomás, a ház és az elemek anyagai, a vízbemenet méretei, zárványok, karbantartási követelmények és telepítési szempontok a megalapozott döntés érdekében.